Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - A22N Beleuchtung, 24 V AC/DC, Push-In Plus Technologie

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - A22N Beleuchtung, 24 V AC/DC, Push-In Plus Technologie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 672613

  • Fassung - sonstige

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 21.6 .. 26.4 V

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 21.6 .. 26.4 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548583920972

Sonepar Artikelnummer

120414926

Hersteller Artikelnummer

672613

Hersteller Typ

A22NZ-T-CP

Hersteller Artikel Nr.:

672613

Fassung:

sonstige

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

21.6 .. 26.4 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

21.6 .. 26.4 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Farbe des Leuchtmittels:

sonstige

Trafo integriert:

Nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Nein

Mit integrierter Diode:

Nein

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

21.6 .. 26.4 V

Befestigungsart:

sonstige

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85365015

Gewicht:

0.008 kg

A22N Beleuchtung, - 24 V AC/DC, - Push-In Plus Technologie