OMRON - A22N Kontaktblock, 1 Öffner, Push-In Plus Technologie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 672624
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3 A
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548583920910
Sonepar Artikelnummer
120414930
Hersteller Artikelnummer
672624
Hersteller Typ
A22NZ-S-P1B
Hersteller Artikel Nr.:
672624
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
Unterseite
Ausführung:
aufsteckbar
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85365015
Gewicht:
0.208 kg


