OMRON - A22N Kontaktblock, 1 Schließer, Push-In Plus Technologie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 672599
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3 A
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548583920903
Sonepar Artikelnummer
120414925
Hersteller Artikelnummer
672599
Hersteller Typ
A22NZ-S-P1A
Hersteller Artikel Nr.:
672599
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
Unterseite
Ausführung:
aufsteckbar
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85365015
Gewicht:
0.206 kg


