Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Adapter für 1,1mm Lichtleiter

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Adapter für 1,1mm Lichtleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146998

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - JP

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4536853297251

Sonepar Artikelnummer

120412808

Hersteller Artikelnummer

146998

Hersteller Typ

E39-F9

Hersteller Artikel Nr.:

146998

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85419000

Gewicht:

0.001 kg

Fotoschalter - Zubehör: Adapter für Lichtleiter - von 1 auf 2,2 mm