OMRON - Analog-Vergleichs-Anzeige: Eingänge 2 x DC Spannung od Strom

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 118207
Strommessgerät - Nein
Blindleistungsmesser - Nein
Frequenzmesser - Nein
Voltmeter - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4547648008501
Sonepar Artikelnummer
120417442
Hersteller Artikelnummer
118207
Hersteller Typ
K3HB-SSD 24VAC/DC
Hersteller Artikel Nr.:
118207
Strommessgerät:
Nein
Blindleistungsmesser:
Nein
Frequenzmesser:
Nein
Voltmeter:
Nein
Wirkleistungsmessgerät:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Mit Drehzahlmesser:
Nein
Impulszähler:
Ja
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
20.4 .. 26.4 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
20.4 .. 26.4 V
Versorgungsspannung DC:
20.4 .. 26.4 V
Display:
LCD
Fernanzeige:
Nein
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der Ethernet-Anschlüsse:
0
Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Mit Auditprotokollierung (Audit log):
Nein
Mit Firmware-Signatur:
Nein
Mit Protokollierung von Sicherheitsereignissen (Security event log):
Nein
Mit rollenbasierter Zugriffskontrolle (RBAC):
Nein
Web-Server mit HTTPS-Übertragungsprotokoll:
Nein
Breite:
96 mm
Höhe:
48 mm
Tiefe:
100 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
90319000
Gewicht:
0.348 kg


