Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Analoge Ausgangsbaugruppe, 4 x Analogausgänge, 4 bis 20 mA

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Analoge Ausgangsbaugruppe, 4 x Analogausgänge, 4 bis 20 mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 104446

  • Anzahl der analogen Eingänge - 0

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 4

  • Eingang, Strom - Nein

  • Eingang, Spannung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4536854912955

Sonepar Artikelnummer

120413857

Hersteller Artikelnummer

104446

Hersteller Typ

CJ1W-DA041

Hersteller Artikel Nr.:

104446

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

4

Eingang, Strom:

Nein

Eingang, Spannung:

Nein

Eingang, Widerstand:

Nein

Ausgangssignal konfigurierbar:

Ja

Analoge Eingänge konfigurierbar:

Nein

Analoge Ausgänge konfigurierbar:

Ja

Eingang, Widerstandsthermometer:

Nein

Eingang, Thermoelement:

Nein

Eingangssignal konfigurierbar:

Nein

Auflösung der Analogeingänge:

0 Bit

Ausgang, Strom:

Ja

Ausgang, Spannung:

Ja

Auflösung der Analogausgänge:

12 Bit

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level a

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

31 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

89 mm

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

84716070

Gewicht:

0.185 kg

Speicherprogrammierbare Steuerung - Special-Erweiterungsbaugruppe - 4 Analogausgänge - Auflösung: 1/4000 - Schraubklemmblock, steckbar - Ausg.: -10/0..+10V 0/1..5V 4..20mA - IP20 - cULus, CE, NK, Lloyds