OMRON - Anschlusskabel für F3SG-SR/PG mit speziellem Verbinder und M12-Stecker 8-polig, 0,3m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 690029
Kabellänge - 0.3 m
Farbe des Kabelmantels - schwarz
Herkunftsland - JP
Zolltarifnummer - 85444290
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4549734458030
Sonepar Artikelnummer
120959690
Hersteller Artikelnummer
690029
Hersteller Typ
F39-JGR3K-D
Hersteller Artikel Nr.:
690029
Kabellänge:
0.3 m
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.047 kg
Anschlusskabel für F3SG-SR/PG mit speziellem Verbinder und M12-Stecker 8-polig, 0,3 m (Kabel für Empfänger – schwarz)


