OMRON - Anschlusskabel für F3SG-SR/PG mit speziellem Verbinder und offenen Enden, 3m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 690027
Kabellänge - 3 m
Farbe des Kabelmantels - schwarz
Mit LED-Anzeige - Nein
Herkunftsland - JP
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4549734457941
Sonepar Artikelnummer
120959675
Hersteller Artikelnummer
690027
Hersteller Typ
F39-JG3C-D
Hersteller Artikel Nr.:
690027
Kabellänge:
3 m
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Mit LED-Anzeige:
Nein
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.181 kg
Anschlusskabel für F3SG-SR/PG mit speziellem Verbinder und offenen Enden, 3 m (Kabel für Empfänger – schwarz)


