OMRON - Anschlusskabel für F3SG-SR/PG mit speziellem Verbinder und offenen Enden, 3m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 690033
Kabellänge - 3 m
Farbe des Kabelmantels - grau
Mit LED-Anzeige - Nein
Herkunftsland - JP
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4549734457934
Sonepar Artikelnummer
120959676
Hersteller Artikelnummer
690033
Hersteller Typ
F39-JG3C-L
Hersteller Artikel Nr.:
690033
Kabellänge:
3 m
Farbe des Kabelmantels:
grau
Mit LED-Anzeige:
Nein
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.174 kg
Anschlusskabel für F3SG-SR/PG mit speziellem Verbinder und offenen Enden, 3 m (Kabel für Sender – grau)


