Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Anschlusskabel zwischen CJ1-OD232 und 4 P2RV-8-O-F Module

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Anschlusskabel zwischen CJ1-OD232 und 4 P2RV-8-O-F Module

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 379396

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Länge - 2 m

  • Geeignet für analoge Signale - Nein

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548583493353

Sonepar Artikelnummer

120413315

Hersteller Artikelnummer

379396

Hersteller Typ

P2RV-4-200C

Hersteller Artikel Nr.:

379396

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Länge:

2 m

Geeignet für analoge Signale:

Nein

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Steckerleiste

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Steckerleiste

Polzahl:

40

Geeignet für Eingangskarte SPS:

Nein

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

Ja

Geeignet für digitale Signale:

Ja

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.334 kg

Zubehör G2RV - Anschlusskabel, 2m lang - zwischen CJ1-OD232 und 4 P2RVC-8-O-F Module