OMRON - Anzeige M22N, Kunststoff flach, grün, grün, 110 V, Push-in Klemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 676302
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - grün
Ausführung der Fassung - LED
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 100 .. 120 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4549734087032
Sonepar Artikelnummer
120416888
Hersteller Artikelnummer
676302
Hersteller Typ
M22N-BN-TGA-GD-P
Hersteller Artikel Nr.:
676302
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
grün
Ausführung der Fassung:
LED
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
100 .. 120 V
Spannungsart:
AC
Bauform der Linse:
rund
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Mit Leuchtmittel:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Ausführung der Linse:
flach
Lochdurchmesser:
22 mm
Breite der Öffnung:
22.3 mm
Höhe der Öffnung:
22.3 mm
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85365015
Gewicht:
0.033 kg


