Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Ausgangsbaugruppe, 16 x Relaisausgänge, 2 A, 24 VDC/250 VAC,

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Ausgangsbaugruppe, 16 x Relaisausgänge, 2 A, 24 VDC/250 VAC,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 182918

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 230 .. 250 V

  • Versorgungsspannung DC - 12 .. 24 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4547648096591

Sonepar Artikelnummer

120414083

Hersteller Artikelnummer

182918

Hersteller Typ

CS1W-OC211

Hersteller Artikel Nr.:

182918

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

230 .. 250 V

Versorgungsspannung DC:

12 .. 24 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

16

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

Ja

Art der Eingangsspannung:

DC

Art des Digitalausgangs:

Relais

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

230 .. 250 V

Digitale Eingänge konfigurierbar:

Nein

Eingangsstrom bei Signal 1:

-8888 mA

Zulässige Spannung am Eingang:

20.4 .. 26.4 V

Ausgangsstrom:

2 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

120 .. 250 V

Art der Ausgangsspannung:

AC/DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

Nein

Redundanzfähigkeit:

Nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level a

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

34.5 mm

Höhe:

130 mm

Tiefe:

123 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84716070

Gewicht:

0.353 kg

Speicherprogrammierbare Steuerung - Erweiterungsbaugruppe CS1 - 16 Relaisausgänge - 250VAC/24VDC, 2 A - Schraubklemmblock, steckbar - IP20 - cULus, CE, NK, Lloyds