OMRON - Ausgangsbaugruppe, 64 x Transistorausgänge, PNP mit Kurzschl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 135626
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 0 V
Versorgungsspannung DC - 12 .. 24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der digitalen Eingänge - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4536854615290
Sonepar Artikelnummer
120414076
Hersteller Artikelnummer
135626
Hersteller Typ
CS1W-OD262
Hersteller Artikel Nr.:
135626
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung DC:
12 .. 24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
64
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
0 V
Digitale Eingänge konfigurierbar:
Nein
Eingangsstrom bei Signal 1:
-8888 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
20.4 .. 26.4 V
Ausgangsstrom:
0.3 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
24 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Ja
Redundanzfähigkeit:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level a
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
34.5 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
123 mm
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
84716070
Gewicht:
0.364 kg


