Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Ausgangsbaugruppe, 8 x Transistorausgänge, NPN, 0,5 A

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Ausgangsbaugruppe, 8 x Transistorausgänge, NPN, 0,5 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143440

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 0 V

  • Versorgungsspannung DC - 12 .. 24 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4536854961182

Sonepar Artikelnummer

120413984

Hersteller Artikelnummer

143440

Hersteller Typ

CJ1W-OD203

Hersteller Artikel Nr.:

143440

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

0 V

Versorgungsspannung DC:

12 .. 24 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

8

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

Ja

Art der Eingangsspannung:

DC

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

0 V

Digitale Eingänge konfigurierbar:

Nein

Eingangsstrom bei Signal 1:

-8888 mA

Zulässige Spannung am Eingang:

0 V

Ausgangsstrom:

0.5 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

10.2 .. 26.4 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

Nein

Redundanzfähigkeit:

Nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level a

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

31 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

89 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84716070

Gewicht:

0.157 kg

Speicherprogrammierbare Steuerung - Basis-Erweiterungsbaugruppe - 8 Transistorausgänge npn - 12..24VDC/0,5A - Schraubklemmblock, steckbar - IP20 - cULus, CE, NK, Lloyds