Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Ausgangsmodul für E5A/E, 40 mA, 12 VDC, NPN

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Ausgangsmodul für E5A/E, 40 mA, 12 VDC, NPN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 105481

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - JP

  • Zolltarifnummer - 90321020

  • Gewicht - 0.006 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4536853362522

Sonepar Artikelnummer

120280545

Hersteller Artikelnummer

105481

Hersteller Typ

E53-Q

Hersteller Artikel Nr.:

105481

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

0.006 kg

Temperatur- / Prozessregler - Modul für E5AK/EK - Ausgang : Spannungschaltend (NPN 12V/40mA)