Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Ausgangsmodul für E5A/E, Stetig 4-20 mA, 600 Ohm, 12 Bits

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Ausgangsmodul für E5A/E, Stetig 4-20 mA, 600 Ohm, 12 Bits

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 129680

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - JP

  • Zolltarifnummer - 90321020

  • Gewicht - 0.004 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4536853362560

Sonepar Artikelnummer

120412922

Hersteller Artikelnummer

129680

Hersteller Typ

E53-C3

Hersteller Artikel Nr.:

129680

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

0.004 kg

Temperatur- / Prozessregler - Modul für E5AK/EK - Ausgang : 4 -20 mA