Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Ausgangsmodul für E5AK/EK, 1 Schließer, 5 A Relais

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Ausgangsmodul für E5AK/EK, 1 Schließer, 5 A Relais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 129678

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - JP

  • Zolltarifnummer - 90321020

  • Gewicht - 0.006 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4536853362508

Sonepar Artikelnummer

120280544

Hersteller Artikelnummer

129678

Hersteller Typ

E53-R

Hersteller Artikel Nr.:

129678

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

0.006 kg

Temperatur- / Prozessregler - Modul für E5AK/EK - Ausgang : Relais 230AC/5A