Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Ausgangsmodul für E5AN-H/EN-H, Relais, 250V AC, 5A

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Ausgangsmodul für E5AN-H/EN-H, Relais, 250V AC, 5A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 246558

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - JP

  • Zolltarifnummer - 90321020

  • Gewicht - 0.009 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4547648488488

Sonepar Artikelnummer

120412938

Hersteller Artikelnummer

246558

Hersteller Typ

E53-RN

Hersteller Artikel Nr.:

246558

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

0.009 kg

Temperatur- / Prozessregler - Ausgangsmodul für E5AN-H/EN-H - Ausgang : Relais, 250V AC, 5A