Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Bautiefe: 16mm, IP67, Abgedichteter Kuppenstößel

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Bautiefe: 16mm, IP67, Abgedichteter Kuppenstößel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 134463

  • Höhe des Sensors - 55.9 mm

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4536853210182

Sonepar Artikelnummer

120414676

Hersteller Artikelnummer

134463

Hersteller Typ

D4C-1231

Hersteller Artikel Nr.:

134463

Höhe des Sensors:

55.9 mm

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des Betätigungselements:

Kuppenstößel

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

mit Kabel vorkonfektioniert

Schutzart (IP):

IP67

Breite des Sensors:

40 mm

Durchmesser Sensor:

10 mm

Länge des Sensors:

16 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

5 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

2 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

2 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.4 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.2 A

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Ausgang elektronisch:

Nein

Zwangsöffnung:

Nein

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Mit Statusanzeige:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-10 .. 70 °C

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85365015

Gewicht:

0.350 kg

Industrie Schalter