Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Berührungsloser Sicherheitsschalter, Kabellänge 2 m

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Berührungsloser Sicherheitsschalter, Kabellänge 2 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 353674

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Ausführung des Schaltglieds - sonstige

  • Gehäusebauform - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4547648839044

Sonepar Artikelnummer

120413800

Hersteller Artikelnummer

353674

Hersteller Typ

D40A-1C2

Hersteller Artikel Nr.:

353674

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Ausführung des Schaltglieds:

sonstige

Gehäusebauform:

sonstige

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Mit Statusanzeige:

Ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Breite des Sensors:

25 mm

Höhe des Sensors:

48 mm

Länge des Sensors:

13 mm

Zwangsöffnung:

Nein

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

0.013 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0 A

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

mit Kabel vorkonfektioniert

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-10 .. 55 °C

Schutzart (IP):

IP67

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365015

Gewicht:

0.126 kg

Sicherheitstechnik Berührungsloser Sicherheitsschalter - zweifarbige LED-Anzeige - Miniatur Kunststoffgehäuse - 1 Hilfkontakt Schließer - Kabellänge 2 m - Schutzklasse IP67