Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Beschriftungsfeld für Reihenklemmen, unbeschriftet, 2.5mm²

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Beschriftungsfeld für Reihenklemmen, unbeschriftet, 2.5mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 670029

  • Aufdruck - ohne

  • Codierungsrichtung - vertikal

  • Rastermaß - 5.2 mm

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548583796935

Sonepar Artikelnummer

120413033

Hersteller Artikelnummer

670029

Hersteller Typ

XW5Z-P2.5LB1

Hersteller Artikel Nr.:

670029

Aufdruck:

ohne

Codierungsrichtung:

vertikal

Rastermaß:

5.2 mm

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.113 kg

Beschriftungsfeld für Reihenklemmen - unbeschriftet - 2.5mm² - Push-in Plus - Kunststoff, - Frontseite - Stückzahl 1 = 1 Rahmen à 72 Beschriftungsfelder zum Herausbrechen