Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Bildverarbeitung - Kamera Kabel - 10m

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Bildverarbeitung - Kamera Kabel - 10m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 393354

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussleitung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548583533721

Sonepar Artikelnummer

120413482

Hersteller Artikelnummer

393354

Hersteller Typ

FZ-VS3 10M

Hersteller Artikel Nr.:

393354

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlussleitung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

1.226 kg

Kamerakabel FZ-VS3 (10 m) von OMRON für Bildverarbeitungssysteme der FZ-Serie. Bietet ausreichend Kabellänge für räumlich getrennte Installationen von Kamera und Verarbeitungseinheit. Länge 10 m, geeignet für weitreichende Bildverarbeitungsanwendungen.