Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Bildverarbeitung - Kamera Kabel - 2m

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Bildverarbeitung - Kamera Kabel - 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 393351

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussleitung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548583533691

Sonepar Artikelnummer

120413480

Hersteller Artikelnummer

393351

Hersteller Typ

FZ-VS3 2M

Hersteller Artikel Nr.:

393351

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlussleitung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.179 kg

Kamerakabel FZ-VS3 (2 m) von OMRON für Bildverarbeitungssysteme der FZ-Serie. Verbindet die FZ-Kamera mit dem Bildverarbeitungscontroller und überträgt zuverlässig Bild- und Steuersignale. Länge 2 m, geeignet für kurze Abstände zwischen Kamera und Verarbeitungseinheit.