Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Bildverarbeitung - Kamera Kabel - 5m

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Bildverarbeitung - Kamera Kabel - 5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 393353

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussleitung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548583533714

Sonepar Artikelnummer

120413481

Hersteller Artikelnummer

393353

Hersteller Typ

FZ-VS3 5M

Hersteller Artikel Nr.:

393353

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlussleitung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.575 kg

Kamerakabel FZ-VS3 (5 m) von OMRON für Bildverarbeitungssysteme der FZ-Serie. Ermöglicht größere Abstände zwischen Kamera und Bildverarbeitungscontroller bei zuverlässiger Signal- und Datenübertragung. Länge 5 m.