Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Bremswiderstand 100 Ohm, Dauerleistung 150Watt

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Bremswiderstand 100 Ohm, Dauerleistung 150Watt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 250563

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bremswiderstand

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4547648859806

Sonepar Artikelnummer

120412422

Hersteller Artikelnummer

250563

Hersteller Typ

A1000-REJ0K15100-IE

Hersteller Artikel Nr.:

250563

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bremswiderstand

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85332900

Gewicht:

2.061 kg

Omron A1000-REJ0K15100-IE Bremswiderstand, 100 Ohm, 150 W Dauerleistung (250563). Niederohmige Variante für schnelleres Bremsen.