Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Bremswiderstand, 200 Ohm, 700W / 10s, 2% ED

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Bremswiderstand, 200 Ohm, 700W / 10s, 2% ED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 324011

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bremswiderstand

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4547648873727

Sonepar Artikelnummer

120412424

Hersteller Artikelnummer

324011

Hersteller Typ

AX-REM00K1200-IE

Hersteller Artikel Nr.:

324011

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bremswiderstand

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85332900

Gewicht:

0.103 kg

Frequenzumrichter - Zubehör: Bremswiderstand - 200 Ohm - Dauerleistung 110W - 700W / 10s, 2%ED - IP20 - CE