Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Bremswiderstand 300 Ohm, Dauerleistung 150Watt

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Bremswiderstand 300 Ohm, Dauerleistung 150Watt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 250561

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bremswiderstand

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4547648859820

Sonepar Artikelnummer

120412421

Hersteller Artikelnummer

250561

Hersteller Typ

A1000-REJ0K15300-IE

Hersteller Artikel Nr.:

250561

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bremswiderstand

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85332900

Gewicht:

0.191 kg

Omron A1000-REJ0K15300-IE Bremswiderstand, 300 Ohm, 150 W Dauerleistung (250561). Bremswiderstand für Omron A1000 Frequenzumrichter zum Abbremsen von Motoren.