Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Bremswiderstand, 70 Ohm, 12 kW / 10s, 2% ED

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Bremswiderstand, 70 Ohm, 12 kW / 10s, 2% ED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 324021

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bremswiderstand

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4547648873826

Sonepar Artikelnummer

120412434

Hersteller Artikelnummer

324021

Hersteller Typ

AX-REM02K1070-IE

Hersteller Artikel Nr.:

324021

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bremswiderstand

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85332900

Gewicht:

6.400 kg

Frequenzumrichter - Zubehör: Bremswiderstand - 70 Ohm - Dauerleistung 2100W - 12 kW / 10s, 2%ED - IP20 - CE