Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Bremswiderstand Dauerleistung 3500W, 32 Ohm

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Bremswiderstand Dauerleistung 3500W, 32 Ohm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 241631

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bremswiderstand

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4547648851305

Sonepar Artikelnummer

120412419

Hersteller Artikelnummer

241631

Hersteller Typ

A1000-REV04K0032-IE

Hersteller Artikel Nr.:

241631

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bremswiderstand

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

90328900

Gewicht:

7.600 kg

Frequenzumrichter - Zubehör: Bremswiderstand - Widerstandswert: 32 Ohm - Dauerleistung: 3500 W - Energieaufnahme 160kWs für 50% ED - passend für VZA4015 - IP55 - CE