Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Bremswiderstand Dauerleistung 400W, 100 Ohm

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Bremswiderstand Dauerleistung 400W, 100 Ohm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 239854

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bremswiderstand

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4536853913878

Sonepar Artikelnummer

120412415

Hersteller Artikelnummer

239854

Hersteller Typ

A1000-REV00K4100-IE

Hersteller Artikel Nr.:

239854

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bremswiderstand

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

90328900

Gewicht:

0.337 kg

Frequenzumrichter - Zubehör: Bremswiderstand - Widerstandswert: 100 Ohm - Dauerleistung: 400 W - Energieaufnahme 5,5kWs für 50% ED - passend für VZA45P5 - IP55 - CE