Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Cascading cable for extended set 0,3m for F3SG-4SR

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Cascading cable for extended set 0,3m for F3SG-4SR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 688669

  • Kabellänge - 0.3 m

  • Herkunftsland - JP

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.079 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4549734458054

Sonepar Artikelnummer

120959709

Hersteller Artikelnummer

688669

Hersteller Typ

F39-JGR3W

Hersteller Artikel Nr.:

688669

Kabellänge:

0.3 m

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.079 kg

Cascading cable for extended set 0.3 m for F3SG-4SR (2 cables per set, for emitter and receiver)