OMRON - Celciux, Basismodul 4 Regelkreise, 4x Univ.eing., 4x Ausg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 225934
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 0 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4547648235297
Sonepar Artikelnummer
120417674
Hersteller Artikelnummer
225934
Hersteller Typ
EJ1N-TC4A-QQ
Hersteller Artikel Nr.:
225934
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung DC:
21.6 .. 26.4 V
Anzahl der Messkreise:
1
Fehlerspeicherung möglich:
Nein
Temperaturmessbereich:
-200 .. 2300 °C
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
0 V
Externer Reset möglich:
Nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Breite:
31 mm
Höhe:
96 mm
Tiefe:
109 mm
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.222 kg


