Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Celciux, End Unit, 24V DC Einspeisung, RS485(Konfiguration)

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Celciux, End Unit, 24V DC Einspeisung, RS485(Konfiguration)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 225933

  • Eingangsspannung AC 50 Hz - 0 V

  • Eingangsspannung DC - 20.4 .. 26.4 V

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Art der Ausgangsspannung - DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4547648235457

Sonepar Artikelnummer

120412928

Hersteller Artikelnummer

225933

Hersteller Typ

EJ1C-EDUA-NFLK

Hersteller Artikel Nr.:

225933

Eingangsspannung AC 50 Hz:

0 V

Eingangsspannung DC:

20.4 .. 26.4 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Art der Ausgangsspannung:

DC

Ausgangsspannung DC:

24 V

Eingangsspannung AC 60 Hz:

0 V

Max. Eingangsstrom AC 50 Hz:

-8888 A

Max. Eingangsstrom AC 60 Hz:

-8888 A

Ausgangsspannung AC 50 Hz:

0 V

Ausgangsspannung AC 60 Hz:

0 V

Max. Ausgangsstrom AC 50 Hz:

-8888 A

Max. Ausgangsstrom AC 60 Hz:

-8888 A

Redundanzfähigkeit:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Breite:

15.7 mm

Höhe:

95.4 mm

Tiefe:

79.7 mm

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

0.168 kg

Celciux - End Unit - 24V DC Einspeisung - Anschluss A: RS485(Konfiguration) - Anschluss B: RS485 - 2 Ausgänge NPN - Schraubklemmen