Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - CJ-Spannungsversorgung, 100…250 VAC, 25W

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - CJ-Spannungsversorgung, 100…250 VAC, 25W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 386939

  • Eingangsspannung AC 50 Hz - 85 .. 264 V

  • Eingangsspannung DC - 0 V

  • Art der Eingangsspannung - AC

  • Art der Ausgangsspannung - DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548583452244

Sonepar Artikelnummer

120416426

Hersteller Artikelnummer

386939

Hersteller Typ

CJ1W-PA205R

Hersteller Artikel Nr.:

386939

Eingangsspannung AC 50 Hz:

85 .. 264 V

Eingangsspannung DC:

0 V

Art der Eingangsspannung:

AC

Art der Ausgangsspannung:

DC

Ausgangsspannung DC:

5 .. 24 V

Max. Ausgangsstrom DC:

5 A

Eingangsspannung AC 60 Hz:

85 .. 264 V

Max. Eingangsstrom AC 50 Hz:

30 A

Max. Eingangsstrom AC 60 Hz:

30 A

Max. Eingangsstrom DC:

0 A

Ausgangsspannung AC 50 Hz:

0 V

Ausgangsspannung AC 60 Hz:

0 V

Max. Ausgangsstrom AC 50 Hz:

0 A

Max. Ausgangsstrom AC 60 Hz:

0 A

Leistungsabgabe:

25 W

Redundanzfähigkeit:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Breite:

80 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

81.6 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.365 kg

CJ-Spannungsversorgungs-Baugruppe, 100 bis 240 VAC, Ausgangsleistung: 25 W, mit RUN Ausgang