Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - CN1-Steuerkabel, offenes Ende, 1m Länge, für Servo G5-ECT

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - CN1-Steuerkabel, offenes Ende, 1m Länge, für Servo G5-ECT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 349414

  • Funktion - SPS-Erweiterung

  • Länge - 1 m

  • Geeignet für analoge Signale - Ja

  • Geeignet für Eingangskarte SPS - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4547648891851

Sonepar Artikelnummer

120413319

Hersteller Artikelnummer

349414

Hersteller Typ

R88A-CPKB001S-E

Hersteller Artikel Nr.:

349414

Funktion:

SPS-Erweiterung

Länge:

1 m

Geeignet für analoge Signale:

Ja

Geeignet für Eingangskarte SPS:

Ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

Ja

Geeignet für digitale Signale:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85014020

Gewicht:

0.114 kg

Servo / Motion - Zubehör: Kabel - Steuerkabel mit offenem Ende - Länge 1m - für Servoantrieb G5-ECT und G5-MLII