Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - CompoNet Kabelstecker für Mehrfachanschlüsse

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - CompoNet Kabelstecker für Mehrfachanschlüsse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 226114

  • Art des elektrischen Zubehörs - Steckerset

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4547648206808

Sonepar Artikelnummer

120416645

Hersteller Artikelnummer

226114

Hersteller Typ

DCN4-TB4

Hersteller Artikel Nr.:

226114

Art des elektrischen Zubehörs:

Steckerset

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85030098

Gewicht:

0.146 kg

Speicherprogrammierbare Steuerung - Kabel + Zubehör CompoNet - Kabelstecker für Flachband- und Rundkabel - Installation an Kabelenden, Mehrfachanschluss - für Anschluss an Busmodulen - für Anschluss an DNC4-MD4 Abzweigungsadapter - für Verlängerung von Basis und Abzweigleitungen - 4-polig, schwarz, M3 Schraubklemmen - Kabelabgang gerade - IP20 - CE, UL