Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - CP1-Erweiterungsbaugruppe, 32 x PNP-Ausgänge, 0,3 A

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - CP1-Erweiterungsbaugruppe, 32 x PNP-Ausgänge, 0,3 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 670910

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 0 V

  • Versorgungsspannung DC - 0 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548583810822

Sonepar Artikelnummer

120414062

Hersteller Artikelnummer

670910

Hersteller Typ

CP1W-32ET1

Hersteller Artikel Nr.:

670910

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

0 V

Versorgungsspannung DC:

0 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

32

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

Ja

Art der Eingangsspannung:

DC

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

0 V

Digitale Eingänge konfigurierbar:

Nein

Zulässige Spannung am Eingang:

0 V

Ausgangsstrom:

0.3 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

4.5 .. 30 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

Nein

Redundanzfähigkeit:

Nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

0.1 .. 1 ms

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level a

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

150 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

50 mm

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

84716070

Gewicht:

0.500 kg

Speicherprogrammierbare Steuerung - Erweiterungsbaugruppe CP1 - 32 Transistorausgänge pnp - Schraubklemmblock - Ausgänge 30VDC/0,3 A - IP20 - cULus, CE