Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - CP1-Optionsmodul für Dateneingabe und Anzeige

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - CP1-Optionsmodul für Dateneingabe und Anzeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 247844

  • Art des elektrischen Zubehörs - Adapter

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4547648527286

Sonepar Artikelnummer

120412376

Hersteller Artikelnummer

247844

Hersteller Typ

CP1W-DAM01

Hersteller Artikel Nr.:

247844

Art des elektrischen Zubehörs:

Adapter

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84716070

Gewicht:

0.042 kg

Speicherprogrammierbare Steuerung - CPU Modul CP1L/H - LCD Anzeigepanel - 2,6 x 1,45 cm - 4 Zeilen x 12 Zeichen - Schriftzeichen 5x7Pixel - für Steckplatz 1 - Spannungsversorgung: SPS 5V,40mA - IP20 - CE, cULus, Lloyds