Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - CP1-Optionsmodul für zwei analoge Ausgänge, 0…10V

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - CP1-Optionsmodul für zwei analoge Ausgänge, 0…10V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 364431

  • Anzahl der analogen Eingänge - 0

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 2

  • Eingang, Strom - Nein

  • Eingang, Spannung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548583106710

Sonepar Artikelnummer

120413892

Hersteller Artikelnummer

364431

Hersteller Typ

CP1W-DAB21V

Hersteller Artikel Nr.:

364431

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

2

Eingang, Strom:

Nein

Eingang, Spannung:

Nein

Eingang, Widerstand:

Nein

Ausgangssignal konfigurierbar:

Nein

Analoge Eingänge konfigurierbar:

Nein

Analoge Ausgänge konfigurierbar:

Nein

Eingang, Widerstandsthermometer:

Nein

Eingang, Thermoelement:

Nein

Eingangssignal konfigurierbar:

Nein

Auflösung der Analogeingänge:

0 Bit

Ausgang, Strom:

Nein

Ausgang, Spannung:

Ja

Auflösung der Analogausgänge:

12 Bit

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level a

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

35 mm

Höhe:

35 mm

Tiefe:

20 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84714100

Gewicht:

0.043 kg

Speicherprogrammierbare Steuerung - CPU Modul CP1 - 2 Analogausgänge - Auflösung: Spannungsignal: 1/4096 - Wandlungszeit 16ms - Schraublosklemmblock - Ausg.: 0..+10V - IP20 - CE