OMRON - CP1 Zubehör, Schalterleiste für Simulation

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 239599
Anzahl der digitalen Eingänge - 6
Anzahl der digitalen Ausgänge - 0
Anzahl der analogen Eingänge - 0
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4536853913489
Sonepar Artikelnummer
120412391
Hersteller Artikelnummer
239599
Hersteller Typ
CP1W-SWB06
Hersteller Artikel Nr.:
239599
Anzahl der digitalen Eingänge:
6
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Mit Prozess-Simulation, Hardware/Software:
Nein
Breite:
80 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
20 mm
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
84733080
Gewicht:
0.016 kg


