Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - CP1E-E Kompaktsteuerung, 24 VDC Versorgungsspannung

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - CP1E-E Kompaktsteuerung, 24 VDC Versorgungsspannung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 333283

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 0 V

  • Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 26.4 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Ausführung - kompakt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4547648800822

Sonepar Artikelnummer

120413601

Hersteller Artikelnummer

333283

Hersteller Typ

CP1E-E10DR-D

Hersteller Artikel Nr.:

333283

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

0 V

Versorgungsspannung DC:

20.4 .. 26.4 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Ausführung:

kompakt

Anzahl der digitalen Ausgänge:

4

Speichergröße:

16 kByte

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

0 V

Anzahl der Relaisausgänge:

4

Max. Anzahl der Zeitschaltuhren:

255

Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung):

1.1 ms

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Eingänge:

6

Mit optischer Schnittstelle:

Nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

Nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Nein

Unterstützt Protokoll für DNP3:

Nein

Unterstützt Protokoll für IEC 60870:

Nein

Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet:

Nein

Funkstandard Bluetooth:

Nein

Funkstandard WLAN 802.11:

Nein

Funkstandard GPRS:

Nein

Funkstandard GSM:

Nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

Nein

IO-Link Master:

Nein

Systemkomponente:

Nein

Redundanzfähigkeit:

Nein

Mit Display:

Nein

Speicherart:

FLASH

Programmspeichererweiterung möglich:

Nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Wand-/Direktmontage möglich:

Ja

Fronteinbau möglich:

Nein

Rack-Montage möglich:

Nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level a

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

66 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

85 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84716070

Gewicht:

0.365 kg

Speicherprogrammierbare Steuerung - CPU-Baugruppe CP1E, kompakt, nicht erweiterbar - 6 digit. Eing., 4 Relaisausg. - UB: 24 VDC, Schraubklemmleiste - Speicher: 2kSteps Programm, 2kW Daten - USB-B-Schnittstelle - 4 Eingang-Interrupts, 3/2 schnelle Zähler 10/5kHz - Eingänge 24VDC - Ausgänge 24VDC/250VAC/2 A - Analogwertgeber: 2xPot. 0..255 - Basisbefehl-Ausführungzeit: 1,19µs - IP20 - CE