Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - CP1L-M Kompaktsteuerung, 24 VDC Versorgung, Ethernet

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - CP1L-M Kompaktsteuerung, 24 VDC Versorgung, Ethernet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 667988

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 0 V

  • Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 26.4 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Ausführung - kompakt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548583751934

Sonepar Artikelnummer

120413632

Hersteller Artikelnummer

667988

Hersteller Typ

CP1L-EM30DT-D

Hersteller Artikel Nr.:

667988

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

0 V

Versorgungsspannung DC:

20.4 .. 26.4 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Ausführung:

kompakt

Anzahl der digitalen Ausgänge:

12

Speichergröße:

184 kByte

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

0 V

Anzahl der Relaisausgänge:

0

Max. Anzahl der Zeitschaltuhren:

4096

Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung):

0.55 ms

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

1

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

2

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Anzahl der analogen Eingänge:

2

Anzahl der digitalen Eingänge:

18

Mit optischer Schnittstelle:

Nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

Ja

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

Nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Ja

Unterstützt Protokoll für DNP3:

Nein

Unterstützt Protokoll für IEC 60870:

Nein

Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet:

Nein

Funkstandard Bluetooth:

Nein

Funkstandard WLAN 802.11:

Nein

Funkstandard GPRS:

Nein

Funkstandard GSM:

Nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

Nein

IO-Link Master:

Nein

Systemkomponente:

Nein

Redundanzfähigkeit:

Nein

Mit Display:

Nein

Speicherart:

FLASH

Programmspeichererweiterung möglich:

Nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Wand-/Direktmontage möglich:

Ja

Fronteinbau möglich:

Nein

Rack-Montage möglich:

Nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level a

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

130 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

85 mm

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

84714100

Gewicht:

0.591 kg

Speicherprogrammierbare Steuerung - CPU-Baugruppe CP1L, kompakt, erweiterbar - 18 digit. Eing., 12 Tr.ausg . npn - UB: 24 VDC, Schraubklemmleiste - Speicher: 10kSteps Programm, 10k Steps für FB - 32kW Daten - Ethernet 100BaseT - Speichermodul- und 2 CPU Modul-Steckplätze - 6 Eingang-Interupts, 4/2 schnelle Zähler 100/50kHz - 2 Impulszugausgänge 100kHz - Eingänge 24VDC - Ausgänge 24VDC/0,5 A - max. 150 digit. E/A, 3 Baugruppen - 2 Analogeingänge: Eing. 0..10V, 1/1000 - Basisbefehl-Ausführungzeit: 0,61µs - Funktionsblock-Programmierung - Anwender- und Herstellerspezifische FB's - IP20 - CE, cULus, Lloyds