Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - CX-Drive-Konfigurationssoftware für Frequenzumr. und Servos

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - CX-Drive-Konfigurationssoftware für Frequenzumr. und Servos

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 379897

  • Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) - Ja

  • Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) - Nein

  • Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) - Nein

  • Bausteinbibliothek - nicht vorhanden

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4547648970013

Sonepar Artikelnummer

120416546

Hersteller Artikelnummer

379897

Hersteller Typ

CX-DRIVE 2.9

Hersteller Artikel Nr.:

379897

Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):

Ja

Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):

Nein

Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):

Nein

Bausteinbibliothek:

nicht vorhanden

Konfigurationsfunktion integriert:

Ja

Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):

Nein

Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):

Nein

Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:

Ja

Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows NT:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:

Ja

Geeignet für Betriebssystem Windows XP:

Ja

Geeignet für Betriebssystem Windows ME:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows CE:

Nein

Geeignet für Betriebssystem LINUX:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:

Ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

Ja

Geeignet für Betriebssystem, sonstige:

Ja

Diagnosefunktion integriert:

Ja

Auswertefunktion integriert:

Nein

Projektierungsfunktion integriert:

Ja

Datenerfassungsfunktion integriert:

Ja

Kommunikationsfunktion integriert:

Ja

Technologische Funktion integriert:

Nein

Inbetriebnahmefunktion integriert:

Ja

Simulationsfunktion integriert:

Ja

Bewegungsfunktion integriert:

Ja

Analysefunktion integriert:

Nein

Positionierfunktion integriert:

Ja

Wartungsfunktion integriert:

Ja

Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

85238090

Gewicht:

0.126 kg

Frequenzumrichter - Software - Parametriersoftware für Umrichter/Servos - Umrichter: E7/F7/L7/G7/V7/J7/V1000/MX2/JX/RX /SX - Servos: Sigma-II/SmartStep/Linearsysteme/G5/G/SS2 - Windows 95, 98, NT4.0, 2000, XP, Win7, 32 und 64 Bit - min. Pentium 100MHz, CDROM-Laufwerk