Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - DC Blocking Box, 10 A, Signal line, 8 cores

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - DC Blocking Box, 10 A, Signal line, 8 cores

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 729426

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85364900

  • Gewicht - 0.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4550431180339

Sonepar Artikelnummer

121402661

Hersteller Artikelnummer

729426

Hersteller Typ

S8R-BB10A2

Hersteller Artikel Nr.:

729426

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.900 kg