Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - DC-Motor Positionier-Baugruppe PWM 24V/4A

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - DC-Motor Positionier-Baugruppe PWM 24V/4A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 227033

  • Anzahl der Funktionen - 1

  • Redundanzfähigkeit - Nein

  • Geeignet für Zählen - Ja

  • Geeignet zum Wiegen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4547648273626

Sonepar Artikelnummer

120414169

Hersteller Artikelnummer

227033

Hersteller Typ

CJ1W-DCM11-E

Hersteller Artikel Nr.:

227033

Anzahl der Funktionen:

1

Redundanzfähigkeit:

Nein

Geeignet für Zählen:

Ja

Geeignet zum Wiegen:

Nein

Geeignet für Temperaturregelung:

Nein

Geeignet für Schweiß-Regelung:

Nein

Geeignet für Druck-Regelung:

Nein

Geeignet für NC:

Nein

Geeignet für Wegerfassung:

Nein

Geeignet für CNC:

Nein

Geeignet für SSI:

Nein

Geeignet für Inkremental-Wert-Erfassung:

Ja

Geeignet für Absolut-Wert-Erfassung:

Nein

Geeignet für Durchfluss-Regelung:

Nein

Geeignet für Durchfluss-Messung:

Nein

Geeignet für Bahnsteuerung:

Nein

Geeignet für Nocken-Steuerung:

Nein

Geeignet für fliegende Säge:

Nein

Geeignet für Mehrachs-Regelung:

Nein

Geeignet für Einachs-Regelung:

Ja

Geeignet für Mehrachs-Positionierung:

Nein

Geeignet für Einachs-Positionierung:

Ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level a

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

31 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

89 mm

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

85291095

Gewicht:

0.164 kg

Speicherprogrammierbare Steuerung - Special-Erweiterungsbaugruppe - 24 VDC PWM-Motorsteuerung - 24 VDC 4/10A max. - Inkrementalgebereingänge A/B/Z - 4 Transistoreingänge 24V pnp - IP20 - CE, cUL. Lloyds