Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - DC-Pufferung für Schaltnetzteile, Ausgang: 24 V / max.2,5A

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - DC-Pufferung für Schaltnetzteile, Ausgang: 24 V / max.2,5A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 324267

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4547648711401

Sonepar Artikelnummer

120412326

Hersteller Artikelnummer

324267

Hersteller Typ

S8T-DCBU-02

Hersteller Artikel Nr.:

324267

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.486 kg

Schaltnetzteil - DC-Pufferung für Schaltnetzteile - Ausgang: 24 V / max.2,5A für 500ms - Kondensator Pufferung - Relais-Ausgang:Betriebsstatus,LED Ready - 4 xParallel: Leistung und Zeiterhöhung - Zulassungen.CE ,UL,CSA , Semi