Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - DeviceNet-Steckverbinder mit mehreren Zweigstellen parallel, schraubenlos

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - DeviceNet-Steckverbinder mit mehreren Zweigstellen parallel, schraubenlos

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 231438

  • Art des elektrischen Zubehörs - Stecker

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4536854936760

Sonepar Artikelnummer

120416648

Hersteller Artikelnummer

231438

Hersteller Typ

XW4G-05C4-TF-D

Hersteller Artikel Nr.:

231438

Art des elektrischen Zubehörs:

Stecker

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.329 kg

DeviceNet-T-Abzweiger XW4G-05C4-TF-D von OMRON mit mehreren Abzweigstellen, schraubenloser Anschluss. Ermöglicht den parallelen Anschluss mehrerer DeviceNet-Geräte an einem Abzweigpunkt ohne separate Schraubklemmen