Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - DeviceNet-T-Stück mit einem M12 Stecker und zwei M12 Kuppl.

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - DeviceNet-T-Stück mit einem M12 Stecker und zwei M12 Kuppl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 133605

  • Art des elektrischen Zubehörs - Verbindungskabel

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4536854446139

Sonepar Artikelnummer

120416630

Hersteller Artikelnummer

133605

Hersteller Typ

DCN2-1

Hersteller Artikel Nr.:

133605

Art des elektrischen Zubehörs:

Verbindungskabel

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.045 kg

Speicherprogrammierbare Steuerung - Kabel + Zubehör DeviceNet - Abzweigung für Busleitung, mit Schutzgehäuse - mit 3 Steckverbinder - 3x Rundstecker für thin cable