Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Dezentrale E/A - Relaisblock 24VDC npn (ohne Relais)

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Dezentrale E/A  - Relaisblock 24VDC npn (ohne Relais)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 377345

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Steckanschluss

  • Polzahl - 16

  • Bemessungsspannung - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548583411821

Sonepar Artikelnummer

120416840

Hersteller Artikelnummer

377345

Hersteller Typ

G70A-ZOC16-3 DC24

Hersteller Artikel Nr.:

377345

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

Steckanschluss

Polzahl:

16

Bemessungsspannung:

24 V

Bemessungsstrom:

0.028 A

Verschmutzungsgrad:

1

Tiefe:

64 mm

Breite:

234 mm

Höhe:

75 mm

Montageart:

Hutschiene TH35

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.511 kg

Dezentrale E/A - Relaisblock 24VDC npn (ohne Relais)