Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Digitale E/A-Baugruppe, 16 x 24 VDC-Eingänge

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Digitale E/A-Baugruppe, 16 x 24 VDC-Eingänge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 136023

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 0 V

  • Versorgungsspannung DC - 12 .. 24 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 16

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4536854880988

Sonepar Artikelnummer

120413981

Hersteller Artikelnummer

136023

Hersteller Typ

CJ1W-MD233

Hersteller Artikel Nr.:

136023

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

0 V

Versorgungsspannung DC:

12 .. 24 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der digitalen Eingänge:

16

Anzahl der digitalen Ausgänge:

16

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

Ja

Art der Eingangsspannung:

DC

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

0 V

Digitale Eingänge konfigurierbar:

Ja

Eingangsstrom bei Signal 1:

7 mA

Zulässige Spannung am Eingang:

20.4 .. 26.4 V

Ausgangsstrom:

0.5 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

10.2 .. 26.4 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

Nein

Redundanzfähigkeit:

Nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

0 .. 32 ms

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level a

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

31 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

83.6 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85412900

Gewicht:

0.132 kg

Speicherprogrammierbare Steuerung - Basis-Erweiterungsbaugruppe - 16 Digitaleingänge, 16 Transistorausgänge npn - Eingang: 24VDC, Ausgang: 12..24VDC/0,5A - MIL-Steckverbinder - IP20 - cULus, CE, NK